Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline-Funktionsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2861328
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2861328
EAN/GTIN:
     4017918894269
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Reihenklemmen
2 Eingänge für resistive Temperatursensoren. Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik. Parametrierung der Kanäle unabhängig voneinander über das Bussystem. Darstellung der Messwerte in drei verschiedenen Formaten möglich.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
false
Eingang, Spannung:
false
Eingang, Widerstand:
true
Eingang, Widerstandsthermometer:
true
Eingang, Thermoelement:
false
Eingangssignal konfigurierbar:
false
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Ausgang, Strom:
false
Ausgang, Spannung:
false
Ausgangssignal konfigurierbar:
false
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Analoge Eingänge konfigurierbar:
false
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
12.15 mm
Höhe:
138.44 mm
Tiefe:
70.51 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,02*
€ 242,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,08*
€ 239,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
ab € 5,0171*
Zubehör
Phoenix Contact
2740245
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.