Einspeisung aller für die Kleinsignalebene einer Inline-Station benötigten 24-V-Spannungen möglich. Ab Hardware-Revision 01 für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2 zugelassen.
| |
Versorgungsspannung bei DC: | 19.2 V | 30 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 2 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Systemkomponente: | true |
Schutzart (IP): | IP20 |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige |
Mit Potenzialtrennung: | true |
Mit Einspeisemodul: | true |
Geeignet als Segmentmodul: | true |
Distanzmodul: | false |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | true |
Busdiagnose möglich: | false |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Fronteinbau möglich: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Breite: | 48.6 mm |
Höhe: | 120.11 mm |
Tiefe: | 71.44 mm |