Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline-Funktionsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2862084
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2862084
EAN/GTIN:
     4017918974718
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
Ein serieller Ein- und Ausgabekanal in RS-232-Ausführung. Unterstützung verschiedener Protokolle. Übertragungsrate einstellbar bis 38400 Baud. Anzahl der Datenbits, Stoppbits und Parität einstellbar. 4 kByte Empfangs- und 1 kByte Sendepuffer. Diagnose- und Statusanzeigen.
Weitere Informationen:
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
24.3 mm
Höhe:
136.04 mm
Tiefe:
70.51 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,19*
€ 379,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,66*
€ 376,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,56*
€ 364,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,81*
€ 356,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,25*
€ 325,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
ab € 1,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
ab € 5,0726*
Zubehör
Phoenix Contact
2732664
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.