Zwei Differenzsignaleingänge für Stromsensoren. Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik (aktive und passive Sensoren). Strombereiche: 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 25 mA. Voreinstellung beider Kanäle auf den Messbereich 4 mA ... 20 mA und das Format IB IL. Übertragung des HART-Protokolls mit PCP. Darstellung der Messwerte in drei verschiedenen Formaten möglich. Auflösung abhängig vom Format der Darstellung und vom Messbereich. Messwerterfassung mit 16-Bit-Auflösung. Punkt-zu-Punkt- und Multidrop-Verbindungen möglich. Betriebsarten Polling und Burst. FDT/DTM-Unterstützung.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V |
Versorgungsspannung bei DC: | 19.2 V | 30 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Eingang, Strom: | true |
Eingang, Spannung: | false |
Eingang, Widerstand: | false |
Eingang, Widerstandsthermometer: | false |
Eingang, Thermoelement: | false |
Eingangssignal konfigurierbar: | true |
Auflösung der Analogeingänge: | 16 Bit |
Ausgang, Strom: | false |
Ausgang, Spannung: | false |
Ausgangssignal konfigurierbar: | false |
Anzahl der analogen Eingänge: | 2 |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 0 |
Analoge Eingänge konfigurierbar: | true |
Analoge Ausgänge konfigurierbar: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 2 |
IO-Link Master: | false |
Systemkomponente: | true |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | true |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Fronteinbau möglich: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Breite: | 48.6 mm |
Höhe: | 136.04 mm |
Tiefe: | 70.51 mm |