Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2866019
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866019
EAN/GTIN:
     4017918952662
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Einstellbar über Potenziometer auf der Frontseite. Separat einstellbare Anlauf- und Auslöseverzögerung. Variabler Versorgungsspannungsbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Strommessbereich:
0 A | 10 A
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
113 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.