Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2866297
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866297
EAN/GTIN:
     4017918975036
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Fernüberwachung der Ausgangsspannung über den Schaltausgang.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
10 V | 15 V
2. Ausgangsspannung:
10 V
Max. Ausgangsstrom 1:
8 A
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
8 A
Kurzschlussfest:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85 V | 264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85 V | 264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
90 V | 350 V
Ausgangsspannung geregelt:
true
Leistungsaufnahme:
109.1 VA
Leistungsabgabe:
100 W
Stabilisiert:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Einbaubreite:
67.5 mm
Einbauhöhe:
99 mm
Direktmontage möglich:
false
Breite:
67.5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
107 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,63*
€ 567,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,91*
€ 565,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,70*
€ 535,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,11*
€ 520,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,91*
€ 481,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.