| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-2866349 Herst.-Nr.: 2866349 EAN/GTIN: 4017918959746 |
| |
|
| | |
| Energiespeicher, Blei-AGM, VRLA-Technologie, 24 V DC, 3,4 Ah. Anschluss über Stift-Kabelschuh, 14 mm. Weitere Informationen: | | Größenbezeichnung: | Block | Nennspannung: | 24 V | Kapazität: | 3400 mAh | Länge: | 123 mm | Höhe inkl. Pole: | 145 mm | Breite: | 112 mm | Trocken: | true | Geschlossen (versiegelt): | true | Akkupack: | true | Einsatz im Ex-Bereich: | false | Kunststoffgehäuse: | false | Umgebungstemperatur: | 0 °C | 40 °C | Geeignet für Schnellladung: | true | Traktionsbatterie: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Stiftkabelschuh, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, din netzteil |
| | |
| |