Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Sirene
>
Mehrtonsirene
>
Artikel
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-2866640
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2866640
EAN/GTIN:
4046356113533
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hohe Betriebssicherheit - umfangreiche Signalisierung und temperaturabhängiges Batterieladen. Schnell installiert - minimaler Verdrahtungsaufwand mit COMBICON-Steckverbindern für einfachen Anschluss.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
22.5 V | 29.5 V
Spannungsart:
AC/DC
Höhe:
99 mm
Breite:
67.5 mm
Tiefe:
107 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
Mehrtonsirene
,
UPS
,
USV
,
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
din-schienen schaltnetzteil
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 196,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,92*
€ 229,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,94*
€ 196,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 2866417 USV-Batterie 24 V 1,3 Ah
Phoenix Contact
2866417
€ 105,93*
Zubehör
Phoenix Contact 2866666 USV-Batterie
Phoenix Contact
2866666
€ 72,42*
Zubehör
WEIDMULLER 514570000 (PACK OF 5) TRAGSCHIENE 2M TS35 SCHLITZABST 25MM 5PK
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
€ 57,89*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.