Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2866983
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866983
EAN/GTIN:
     4017918960650
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Zur Einspeisung der Versorgungsspannung über das Fußelement (Tragschienen-Busverbinder) bei vorhandenen AC-Spannungen. Eingangsspannungsnennbereich 100 ... 240 V AC. Ausgangsspannung 24 V DC. Für bis zu 60 MINI Analog-Module. Für bis zu 1,5 A sekundär.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
2. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2 A
Ausgangsspannung einstellbar:
false
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.5 A
Kurzschlussfest:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85 V | 264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85 V | 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
true
Leistungsaufnahme:
90 VA
Leistungsabgabe:
36 W
Stabilisiert:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Einbaubreite:
35 mm
Einbauhöhe:
99 mm
Direktmontage möglich:
false
Breite:
35.2 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
95 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,50*
€ 381,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,14*
€ 379,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,07*
€ 361,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,51*
€ 350,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,34*
€ 314,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2709561
ab € 4,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1027586
ab € 59,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.