Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2867623
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2867623
EAN/GTIN:
     4017918939007
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
phoenix contact rundstrahlantenne
Für mittlere Distanzen. Für frei bewegliche Anwendungen. Für Mehrpunkt- oder Mesh-Verbindungen.
Weitere Informationen:
Indoor:
false
Outdoor:
false
Mit Anschlusskabel:
false
Höhe:
625 mm
Breite:
25 mm
Schutzart (IP):
IP65
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,65*
€ 369,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,98*
€ 367,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,69*
€ 349,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,42*
€ 344,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,95*
€ 322,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.