Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2867814
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2867814
EAN/GTIN:
     4017918976699
Suchbegriffe:
Richtantenne
Für große Distanzen. Für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen.
Weitere Informationen:
Indoor:
false
Outdoor:
false
Mit Anschlusskabel:
true
Länge des Anschlusskabels:
0.6 m
Höhe:
172 mm
Breite:
60.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,95*
€ 254,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,50*
€ 254,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,09*
€ 248,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.