Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2867937
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2867937
EAN/GTIN:
     4046356046954
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Überwachungsrelais
Separat einstellbare Anlauf- und Auslöseverzögerung. Variabler Versorgungsspannungsbereich. Einstellbar über Potenziometer auf der Frontseite.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Strommessbereich:
0 A | 10 A
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
113 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.