Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2869032
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2869032
EAN/GTIN:
     4017918920579
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix leergehäuse
leergehäuse
Werkzeuglose Montage. Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar.
Weitere Informationen:
Breite:
45.2 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
45.85 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2908498
ab € 0,4174*
Zubehör
Phoenix Contact
2907143
ab € 0,432*
Zubehör
Phoenix Contact
1036658
ab € 112,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1043044
ab € 198,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1071316
ab € 198,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 140,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 140,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 136,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 135,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 2,4815*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 569,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 1.024,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 218,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 568,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 907,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.