Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2885634
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2885634
EAN/GTIN:
     4046356081573
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
anschlussleitung
UV-beständig. Ölbeständig.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
sonstige
Länge:
15 m
Impedanz:
50000 Ohm
Farbe:
schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Schirmungsmaß:
4.3 dB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,23*
€ 432,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,92*
€ 430,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,29*
€ 419,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,58*
€ 410,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,75*
€ 382,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.