Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2885919
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2885919
EAN/GTIN:
     4046356146319
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
RFID Antenne
Rundstrahlantenne
Für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich. Seewasserbeständig. Für mittlere Distanzen. Für frei bewegliche Anwendungen. Für Mehrpunkt- oder Mesh-Verbindungen.
Weitere Informationen:
Indoor:
false
Outdoor:
false
Mit Anschlusskabel:
false
Höhe:
250 mm
Breite:
22 mm
Schutzart (IP):
IP67
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,62*
€ 352,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,30*
€ 352,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,22*
€ 350,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,80*
€ 349,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,05*
€ 346,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.