Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2891003
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891003
EAN/GTIN:
     4046356457187
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch phoenix
industrie switch
Der Switch bietet zusätzlich Kabelverriegelung und Portblockierung. Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs. Meldekontakt für die Diagnose von Spannungsversorgung und Link-Status.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
5
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
142.83 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,32*
€ 303,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,06*
€ 303,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,27*
€ 297,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,86*
€ 287,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754520
ab € 2,0008*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 16,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
ab € 24,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2832865
ab € 91,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 293,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.