Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2891006
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891006
EAN/GTIN:
     4046356457217
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie switch
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs. Der Switch bietet zusätzlich Kabelverriegelung und Portblockierung. Meldekontakt für die Diagnose von Spannungsversorgung und Link-Status.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
7
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
1
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
7
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
130 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,60*
€ 568,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,57*
€ 555,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 459,57*
€ 546,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,25*
€ 542,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,59*
€ 537,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,44*
€ 489,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754520
ab € 2,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 16,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
ab € 24,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2832865
ab € 93,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 292,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.