Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2891013
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891013
EAN/GTIN:
     4046356076043
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
IEEE 802.3af.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
false
Layer 3:
false
Managebar:
false
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
99 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
112 mm
Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, industrie switch
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,51*
€ 455,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,94*
€ 454,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,07*
€ 445,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,75*
€ 429,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,81*
€ 419,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 292,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.