Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2891030
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891030
EAN/GTIN:
     4046356658362
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch phoenix contact
industrie switch
Sicherheitsoptionen bei der Kabelverriegelung. Sichere Web- und SNMP-basierte Verwaltung. Umfassende webgestützte Diagnose mit konfigurierbaren LED- und Fernalarmkontakten.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
5
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
161.26 mm
Breite:
54.4 mm
Tiefe:
125 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,24*
€ 552,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,05*
€ 551,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,04*
€ 542,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,10*
€ 535,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,93*
€ 503,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754562
ab € 2,6726*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2832865
ab € 93,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 292,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.