Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2891041
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891041
EAN/GTIN:
     4046356587952
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch phoenix contact
industrie switch
Ethernet Switch, 24 vorderseitige Ethernet-Ports im RJ45-Format, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10 MBit/s oder 100 MBit/s, Kopplung von Netzsegmenten mit unterschiedlichen Übertragungsraten, Autocrossing-Funktion, Installation im 19-Zoll-Einschub (482 mm).
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
24
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
173 mm
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 24 port
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,47*
€ 611,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,31*
€ 606,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,99*
€ 598,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,77*
€ 593,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,88*
€ 567,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 1,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.