Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2891042
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891042
EAN/GTIN:
     4046356076036
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
PoE Splitter
IEEE 802.3af, at.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
false
Layer 3:
false
Managebar:
false
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
100 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
109 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,52*
€ 251,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,45*
€ 245,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,88*
€ 241,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 293,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.