Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2891058
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891058
EAN/GTIN:
     4046356763165
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 16 port
Sicherheitsoptionen bei der Kabelverriegelung. Sichere Web- und SNMP-basierte Verwaltung. Umfassende webgestützte Diagnose mit konfigurierbaren LED- und Fernalarmkontakten.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
16
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
16
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
173 mm
Breite:
66 mm
Tiefe:
140 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 853,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,85*
€ 1.085,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,41*
€ 1.077,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,85*
€ 1.038,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,10*
€ 1.023,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,14*
€ 1.015,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754449
ab € 0,677*
Zubehör
Phoenix Contact
1754504
ab € 1,6648*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 1,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 293,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.