Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2891084 Netzwerk-Transceiver-Modul
Phoenix Contact 2891084 Netzwerk-Transceiver-Modul
Artikel-Nr.:
     C1151-2891084
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891084
EAN/GTIN:
     4046356089111
Suchbegriffe:
Ethernet Hub
Medienkonverter
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Im PROFINET diagnostizierbare LWL-Module für Potenzial getrennte Übertragung.
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Fast Ethernet:
false
Gigabit Ethernet:
false
10 Gigabit Ethernet:
false
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
2
Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der ISDN WAN-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Höhe:
73.5 mm
Breite:
31 mm
Tiefe:
72.5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,44*
€ 699,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,22*
€ 697,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,05*
€ 691,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,92*
€ 662,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,41*
€ 641,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829003
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.