Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2891391
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891391
EAN/GTIN:
     4055626001104
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Alle Ports bieten Übertragungsraten von 1000 MBit/s. Unterstützung von Jumbo Frames (Framegröße bis zu 10.240 Bytes/Frame). QoS-priorisierte Meldungen (Quality of Service). Weiter Betriebstemperaturbereich (-40 °C ... 75 °C).
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
5
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
130 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch phoenix contact
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,77*
€ 603,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,14*
€ 597,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,59*
€ 592,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,03*
€ 586,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,19*
€ 558,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754465
ab € 1,0029*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2832865
ab € 92,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 293,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.