Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2891987
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891987
EAN/GTIN:
     4046356101202
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch phoenix contact
industrie switch
Der Switch bietet zusätzlich Kabelverriegelung und Portblockierung. Relais-Kontakt zur Alarmverarbeitung von Spannungszuständen. Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
6
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
2
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
2
Anzahl der sonstigen Ports:
6
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
120 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.275,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.399,63*
€ 1.665,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.392,99*
€ 1.657,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.351,63*
€ 1.608,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.318,85*
€ 1.569,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.275,03*
€ 1.517,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754520
ab € 2,0008*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2832865
ab € 91,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 292,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.