Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2900934
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900934
EAN/GTIN:
     4046356733175
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Relaissockel RIF-2..., für Industrierelais mit 2- oder 4-Wechslern, Push-in-Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Anzahl der Pins:
14
Breite:
30.6 mm
Höhe:
96.2 mm
Tiefe:
75 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2903659
ab € 4,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2903660
ab € 5,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2903661
ab € 4,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2903662
ab € 4,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2903663
ab € 5,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2903666
ab € 4,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2903667
ab € 4,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2903668
ab € 4,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2903669
ab € 6,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2903670
ab € 6,191*
Zubehör
Phoenix Contact
2903671
ab € 6,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2903672
ab € 6,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2903673
ab € 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2903676
ab € 4,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2903677
ab € 4,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.