| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1151-2901605 Herst.-Nr.: 2901605 EAN/GTIN: 4046356616508 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1:1-Verbindung. Übertragung von jeweils 8 Kanälen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 1 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | true | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | true | Geeignet für digitale Signale: | true | Geeignet für analoge Signale: | false | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Polzahl: | 14 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, SPS-Verbindungskabel, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, sensorkabel phoenix |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |