Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Stringüberwachungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2901674
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2901674
EAN/GTIN:
     4046356623919
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Solaranlagen-Überwachung
Solarcontroller
Digitaleingang zur Überwachung der Fernmeldekontakte von Überspannungsschutzmodulen. Interne Temperaturüberwachung des Messmoduls.
Weitere Informationen:
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
22.88 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
105.4 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,66*
€ 228,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,79*
€ 222,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.