| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1151-2903525 Herst.-Nr.: 2903525 EAN/GTIN: 4046356747219 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überwachungsrelais zur Überwachung von 3-phasigen Spannungen von 400 V AC ±30 %, Window oder Window mit Phasenfolge, 1 Wechsler, mit Schraubanschluss Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spannungsmessbereich 1: | 280 V | 519 V | Spannungsart des Messbereichs: | AC | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Breite: | 17.5 mm | Höhe: | 89.47 mm | Tiefe: | 65.5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |