Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2903683
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903683
EAN/GTIN:
     4046356758963
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Steckbare Industrierelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Spulenspannung: 24 V AC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
18.7 V | 33.1 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
18.7 V | 33.1 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
21.2 mm
Höhe:
27.5 mm
Tiefe:
35.6 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,521*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,921*
€ 8,23599
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,341*
€ 7,54579
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,521*
€ 6,56999
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.