| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-2903694 Herst.-Nr.: 2903694 EAN/GTIN: 4046356759076 |
| |
|
| | |
| Steckbare Oktalrelais mit Leistungskontakten, 3 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Spulenspannung: 24 V AC Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | false | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 20.4 V | 26.4 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 20.4 V | 26.4 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 3 | Mit zwangsgeführten Kontakten: | false | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Komplettgerät mit Sockel: | false | Schutzart (IP): | sonstige | Breite: | 35 mm | Höhe: | 35 mm | Tiefe: | 54.4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Oktalrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Relaissockel, phoenix contact relaissockel 24vdc, relaissockel, phoenix contact relaissockel |
| | |
| |