Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2903707
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903707
EAN/GTIN:
     4046356759199
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Steckbare Hochleistungsrelais mit Leistungskontakten, 3 Schließer, Spulenspannung: 24 V AC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20.4 V | 26.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20.4 V | 26.4 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
38.65 mm
Höhe:
36.15 mm
Tiefe:
45.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.