Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2903780
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903780
EAN/GTIN:
     4046356796552
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschluss und D-SUB-Miniatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, Polzahl: 15
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
15
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2 A
Tiefe:
63 mm
Breite:
46.9 mm
Höhe:
72.1 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Weitere Suchbegriffe: relaismodul
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1066600
ab € 35,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1066602
ab € 40,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1066603
ab € 44,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1066604
ab € 33,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1066606
ab € 37,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1066607
ab € 41,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2302052
ab € 27,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2302065
ab € 29,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2302078
ab € 29,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2302081
ab € 32,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2302094
ab € 35,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2302104
ab € 38,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2302117
ab € 45,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2305606
ab € 28,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2305619
ab € 32,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.