Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meldesystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2903808
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903808
EAN/GTIN:
     4046356768863
Suchbegriffe:
Alarm Modem
alarm modem
GPRS-Meldesystem zur Fernsteuerung der Ausgänge. Konfiguration per USB und Webbrowser. Montage auf Tragschiene oder an der Wand.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
93 V | 250 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
93 V | 250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
71.6 mm
Höhe:
98.2 mm
Tiefe:
60.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 709,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,28*
€ 889,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,50*
€ 885,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,69*
€ 874,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,45*
€ 863,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,58*
€ 844,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2313371
ab € 92,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2900980
ab € 56,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2900981
ab € 88,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 10,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2800491
ab € 134,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.