Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2904280
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904280
EAN/GTIN:
     4046356812634
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
relaismodul
VARIOFACE-Übergabemodul, mit Push-in-Anschluss und Leuchtanzeige, für 32 Kanäle
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
56 mm
Breite:
107.9 mm
Höhe:
72.1 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2314192
ab € 58,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2296731
ab € 82,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2296744
ab € 97,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2296773
ab € 134,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2289065
ab € 31,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2289078
ab € 32,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2289081
ab € 36,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2289094
ab € 38,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2289104
ab € 41,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2289117
ab € 44,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2289120
ab € 47,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2289133
ab € 53,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2289573
ab € 55,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2289586
ab € 58,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2289599
ab € 62,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.