Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2904282
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904282
EAN/GTIN:
     4046356813693
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
relaismodul
VARIOFACE-Initiatormodul, mit Push-in-Anschluss, zum Anschluss von 8 PNP-Initiatoren
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
63 mm
Breite:
52.02 mm
Höhe:
75.95 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2288901
ab € 14,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2288914
ab € 15,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2288927
ab € 16,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2288930
ab € 18,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2288943
ab € 19,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2288956
ab € 21,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2288969
ab € 22,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2288972
ab € 24,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2290834
ab € 26,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2290863
ab € 29,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2295729
ab € 13,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2296689
ab € 52,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2296692
ab € 56,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2296702
ab € 61,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2296715
ab € 66,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.