Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Schaltnetzteil
>
Artikel
Stromversorgung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-2904611
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2904611
EAN/GTIN:
4055626355078
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten. Über NFC einstellbare Meldeschwellen und Kennlinien maximieren die Anlagenverfügbarkeit. Leistungsreserve zur einfachen Anlagenerweiterung durch statischen Boost mit einer dauerhaften Leistung bis zu 125 % und Starten schwieriger Lasten durch dynamischen Boost mit bis zu 200 % für 5 s. Hohe Störfestigkeit durch integrierten Gasableiter und mehr als 20 Millisekunden Netzausfallüberbrückungszeit. Robustes Design durch Metallgehäuse und Temperaturweitbereich von - 40 °C bis + 70 °C. Weltweit einsetzbar durch Weitbereichseingang und internationales Zulassungspaket.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
48 V | 56 V
2. Ausgangsspannung:
48 V
Max. Ausgangsstrom 1:
15 A
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Kurzschlussfest:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100 V | 240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100 V | 240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
110 V | 250 V
Ausgangsspannung geregelt:
true
Leistungsaufnahme:
519 VA
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
false
Breite:
70 mm
Höhe:
130.45 mm
Tiefe:
125 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Redundanzmodul
,
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
phoenix contact din-schienen schaltnetzteil
,
din-schienen schaltnetzteil
,
din-schienen schaltnetzteil 10a
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 208,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,19*
€ 278,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,57*
€ 276,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,70*
€ 269,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,49*
€ 248,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montageadapter
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,54*
Zubehör
Montageadapter
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,78*
Zubehör
Überspannungsschutzgerät Typ 3
Phoenix Contact
2907926
ab € 58,10*
Zubehör
Überspannungsschutzgerät Typ 3
Phoenix Contact
2907917
ab € 58,36*
Zubehör
Überspannungsschutzgerät Typ 3
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,21*
Zubehör
Überspannungsschutzgerät Typ 3
Phoenix Contact
2907928
ab € 58,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen