Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2904945
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904945
EAN/GTIN:
     4046356903875
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Flexible Montage durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene oder Anschrauben auf ebene Fläche. Zuverlässige Versorgung durch die hohe MTBF (Mean Time Between Failure) größer 500.000 Stunden und U/I-Kennlinie.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
22.5 V | 25 V
2. Ausgangsspannung:
22.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3.5 A
Kurzschlussfest:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85 V | 305 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85 V | 305 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
95 V | 250 V
Ausgangsspannung geregelt:
true
Leistungsaufnahme:
147.7 VA
Leistungsabgabe:
84 W
Stabilisiert:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Breite in Teilungseinheiten:
5
Einbaubreite:
90 mm
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
true
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
61 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.