Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2905003
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905003
EAN/GTIN:
     4046356906937
Suchbegriffe:
Relaismodul
phoenix contact relaismodul
relaismodul
16-kanaliges Analog-Eingabemodul mit Schraubanschluss, redundanter Spannungseinspeisung und zusätzlichen Jumpern pro Kanal. Geeignet für die Yokogawa-Karte SAI 143.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
66
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.9 A
Tiefe:
95 mm
Breite:
181.4 mm
Höhe:
127.5 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,63*
€ 389,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,22*
€ 389,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,31*
€ 377,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,11*
€ 365,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,69*
€ 345,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2314341
ab € 92,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2314354
ab € 97,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2314367
ab € 103,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2314370
ab € 137,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2314383
ab € 166,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2314532
ab € 230,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2314545
ab € 265,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2314558
ab € 302,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2314943
ab € 135,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2314956
ab € 152,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2321415
ab € 161,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2321428
ab € 190,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2321431
ab € 199,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2321444
ab € 209,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2321457
ab € 218,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.