Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2905134
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905134
EAN/GTIN:
     4046356959056
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
phönix übergabebaustein
Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadaptern eingesetzt. Je Kanal steckbare 500 mA Sicherung.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.5 A
Tiefe:
79 mm
Breite:
124 mm
Höhe:
142.3 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2305509
ab € 52,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2305512
ab € 63,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2305525
ab € 71,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2900759
ab € 81,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2900760
ab € 103,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2900761
ab € 121,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2900762
ab € 140,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2900763
ab € 161,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2900764
ab € 223,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2908516
ab € 91,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2908517
ab € 100,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2908518
ab € 110,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2908522
ab € 177,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2908523
ab € 227,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2908525
ab € 277,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.