Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2905199
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905199
EAN/GTIN:
     4046356950756
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
Mechanisch entkoppelte, passive Leiterplatte. Redundanter Systemanschluss, 50-polig (KS-/AKB-kompatibel). Robustes Aluminiumprofil mit integrierter DIN-Schiene. Seitenteile mit integrierten Endhaltern. Kabelsätze für Signalanschluss sind im Lieferumfang enthalten und müssen nicht separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
160 mm
Breite:
448 mm
Höhe:
170 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,04*
€ 903,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,57*
€ 894,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,61*
€ 855,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,65*
€ 830,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,77*
€ 786,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.