Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2905201
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905201
EAN/GTIN:
     4046356951395
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
Mechanisch entkoppelte, passive Leiterplatte. Redundanter Systemanschluss, 40-polig (KS-/AKB-kompatibel). Robustes Aluminiumprofil mit integrierter DIN-Schiene. Seitenteile mit integrierten Endhaltern. Kabelsätze für Signalanschluss sind im Lieferumfang enthalten und müssen nicht separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
160 mm
Breite:
242 mm
Höhe:
170 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,79*
€ 647,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,56*
€ 642,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,10*
€ 611,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,28*
€ 594,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,34*
€ 559,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.