Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000051881
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905635
EAN/GTIN:
     4046356996716
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Relaismodul
relaismodul
Acht MINI Analog Pro Trennverstärker und Messumformer können mit einem Kommunikationsadapter einfach und schnell in ein Modbus/TCP Netzwerk integriert werden.
Weitere Informationen:
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
52.45 mm
Höhe:
58.26 mm
Tiefe:
103.72 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 309,53*
€ 335,27*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 308,34*
€ 339,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 316,36*
€ 340,76*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 332,70*
€ 359,47*
pro Stück
Frei Haus
ab € 336,27*
€ 373,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,27*
€ 398,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,51*
€ 392,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,97*
€ 386,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,53*
€ 368,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2902056
ab € 166,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2902058
ab € 165,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2902031
ab € 120,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2902032
ab € 120,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2905632
ab € 120,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2905633
ab € 120,99*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 810,19*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 2,1809*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,09416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,08416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,1809*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,11416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6254*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 4,6661*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.