Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2905678
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905678
EAN/GTIN:
     4046356986717
Mechanisch entkoppelte, passive Leiterplatte. Redundanter Systemanschluss, 50-polig (KS-/AKB-kompatibel). Robustes Aluminiumprofil mit integrierter DIN-Schiene. Seitenteile mit integrierten Endhaltern. Kabelsätze für Signalanschluss sind im Lieferumfang enthalten und müssen nicht separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.03 A
Tiefe:
160 mm
Breite:
242 mm
Höhe:
170 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,00*
€ 823,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,55*
€ 816,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,45*
€ 784,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,93*
€ 766,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,45*
€ 731,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.