Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6318-2687091
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2906843
EAN/GTIN:
     4017918126476
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Werkzeuglose Montage. Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar.
Weitere Informationen:
Breite:
17.6 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
45.85 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,115*
€ 0,195*
29 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1585*
€ 1,8285*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 1,85*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,40818*
€ 2,16818*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2906885
ab € 0,4174*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 145,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 146,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 140,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 139,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 256,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 607,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 1.093,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.