Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2906874
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2906874
EAN/GTIN:
     4055626541907
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
Rastflansche zur Sicherung von Kabeln an den Modulen und der IOTA.
Weitere Informationen:
Länge:
0.5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
false
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
false
Geeignet für digitale Signale:
false
Geeignet für analoge Signale:
false
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
18
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,75*
€ 537,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,59*
€ 536,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,44*
€ 511,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,18*
€ 497,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,12*
€ 467,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.