Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2906889
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2906889
EAN/GTIN:
     4055626524641
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
Rastflansche zur Sicherung von Kabeln an den Modulen und der IOTA.
Weitere Informationen:
Länge:
6 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
false
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
false
Geeignet für digitale Signale:
false
Geeignet für analoge Signale:
false
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
18
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,87*
€ 787,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,30*
€ 778,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,52*
€ 745,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,28*
€ 725,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,47*
€ 686,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.