Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2907210
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907210
EAN/GTIN:
     4055626239521
Feldanschlüsse über Schraubklemmen. Klemmen für diskrete Verdrahtung oder Kabelverbindung.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
9
Bemessungsstrom:
3 A
Tiefe:
72.2 mm
Breite:
118.1 mm
Höhe:
102.7 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2702971
ab € 115,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,693*
Zubehör
Phoenix Contact
0818441
ab € 2,4271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.