Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2907384
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907384
EAN/GTIN:
     4055626256610
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Zubehör
simatic s7 zubehör
VARIOFACE-Frontadapter mit Push-in-Anschluss, für digitale 35-mm-Baugruppen der SIMATIC® S7-1500, anschaltbar 1x 32 Kanäle.
Weitere Informationen:
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Art der Dokumentation:
sonstige
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2289065
ab € 32,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2289078
ab € 31,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2289081
ab € 36,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2289094
ab € 38,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2289104
ab € 42,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2289117
ab € 43,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2289120
ab € 48,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2289133
ab € 54,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2289573
ab € 57,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2289586
ab € 59,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2289599
ab € 63,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2289609
ab € 64,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2289625
ab € 71,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2289638
ab € 74,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2289641
ab € 78,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.