Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Siemens SIMATIC
>
SIMATIC S7 Zubehör
>
Artikel
Frontadapter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-2907385
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2907385
EAN/GTIN:
4055626255712
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Zubehör
simatic s7 zubehör
VARIOFACE-Frontadapter, für analoge 35-mm-Baugruppen der SIMATIC® S7-1500, anschaltbar 4x 2 oder 2x 2 Kanäle (40- oder 20-polige Baugruppen).
Weitere Informationen:
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Art der Dokumentation:
sonstige
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 47,66*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabel
Phoenix Contact
2288901
ab € 15,10*
Zubehör
Kabel
Phoenix Contact
2288914
ab € 15,39*
Zubehör
Kabel
Phoenix Contact
2288927
ab € 16,53*
Zubehör
Kabel
Phoenix Contact
2288930
ab € 18,45*
Zubehör
Kabel
Phoenix Contact
2288943
ab € 19,59*
Zubehör
Kabel
Phoenix Contact
2288956
ab € 21,20*
Zubehör
Kabel
Phoenix Contact
2288969
ab € 21,72*
Zubehör
Kabel
Phoenix Contact
2288972
ab € 23,70*
Zubehör
Kabel
Phoenix Contact
2290834
ab € 26,11*
Zubehör
Kabel
Phoenix Contact
2290863
ab € 28,93*
Zubehör
Kabel
Phoenix Contact
2295729
ab € 12,85*
Zubehör
Kabel
Phoenix Contact
2296977
ab € 17,85*
Zubehör
Kabel
Phoenix Contact
2296980
ab € 19,62*
Zubehör
Kabel
Phoenix Contact
2296993
ab € 21,09*
Zubehör
Kabel
Phoenix Contact
2297002
ab € 23,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen